詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TF-62

品名 : 48.6mm 単管用水平調整金具(コーナー/アンカータイプ)

カタログ訂正

25/12/01 材質/止めビス 正…本体:ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、足:鉄(SS400)(電解亜鉛メッキ)/M16-16(ユニクロメッキ)(9025 No.56,57

仕様

適用パイプ 48.6mm サイズ(W×D×H) 110×60×140mm
材質 本体:ダクタイル(電解亜鉛メッキ処理)
足部:鉄(電解亜鉛メッキ処理)
重量 1250g
止めビス M16-16(ユニクロメッキ) 締付工具 六角レンチ(8mm)
パイプと金具接続時の引張強度 500Kg(参考値) パイプ締付時のトルク目安 20N(参考値)
耐荷重 500kg(参考値) 使用環境 屋内・屋外(屋外では防錆必須)
単管パイプφ48.6mm用
水平調整金具
コーナー
アンカー付
斜面対応
追加説明
カタログ価格

6,010 円(税抜)/ 6,611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1397ページ
ウェブカタログ画像
  • ※当商品は使用例にはありませんが、パイプジョイントの使用例として添付しています。
  • ※当商品は使用例にはありませんが、パイプジョイントの使用例として添付しています。
  • メッキの種類

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top