詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TR-2

品名 : φ48.6mm チェーンフック

仕様

サイズ 143.1×79.1×50(H)mm 取付方法 蝶ネジ止め
材質 本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、
蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
重量 310g
φ48.6mm単管パイプ用
プラスチックチェーンなどを組合せて、チェーンフェンスを作ることができます。
φ45mm、太さ6mmのリングが2つ付いています。
工具不要で蝶ネジを締めこむだけの簡単取付
耐荷重の値はありません。
追加説明
カタログ価格

1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1392ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top