詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TR-3

品名 : φ48.6mm フレームパイプハンガー

仕様

サイズ 106.2×79.1×79.1(H)mm 取付方法 蝶ネジ止め
材質 本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ) 重量 510g
φ48.6mm単管パイプ用
単管パイプと足場管やフレームパイプを直角に繋ぐことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げでサビに強く、単純な構造をしていますので安全です。
工具不要で蝶ネジを締めこむだけの簡単取付
追加説明
カタログ価格

1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1392ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top