詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TS-21A

品名 : 48.6mm 単管パイプ用キャップ(蓄光/2個)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 806075
商品名 単管αキャップD19-D25 適合管径 φ48.6mm
サイズ φ53×49mm 材質 ポリプロピレン
反射テープ付
蓄光原料を使用しており夕暮れ時の視認性を向上させ、安全性を高めます。
商品上部に反射シートを貼り付けております。
特殊な蓄光原料を使用しているため、太陽や白色蛍光灯・LED照明などの光を蓄え、暗闇で約6時間光り続けます。
直径48.6mmの単管キャップおよび、直径19~25mmの鉄筋キャップとして使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1392ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top