詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TT-7

品名 : 48.6mm 単管用パイプジョイント(エンド取付金具)

仕様

材質 亜鉛合金 適合パイプ 48.6mm
サイズ(mm)(W×D×H) 60×60×95 標準ビスサイズ M5×8mm(SUS)
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
エンド取付工具
単管取付用ビス付
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1395ページ
ウェブカタログ画像
  • 継ぎエンド
  • メッキの種類

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top