品番 : EA949AB-3
品名 : S0.6x 2mm 精密機械用ナベ小ねじ(2本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | SNZS-S0.6-2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 上部スペースが限られた箇所に 機器・装置のコンパクト化、小型精密機器に |
サイズ | S0.6×2 (ピッチ:0.15) |
| ネジの呼び | S0.6 | 最大締付けトルク | 0.005N・m |
| 材質 | ステンレス(SUSXM7(SUS304相当)) | 重量 | 0.0031~0.0058g |
| 入数 | 2本 | ||
| 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ | |||
| 精密機器用の微細ねじ | |||
| 並目ねじ | |||
| -:特殊ナベ頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
545 円(税抜)/ 600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 15:05現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2本
