詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AD-103

品名 : M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

仕様

<セット内容> サイズ(入数):
M6×8(50)
M6×10(40)
M6×15(30)
M6×20(24)
M6×30(20)
M6×50(10)
M6ナット(60)
M6ワッシャー(120)
スプリングワッシャー(120)
材質 小ねじ:SUS XM-7
平座金:SUS304
六角ナット・ばね座金:SUS304相当材
ピッチ 1 ケースサイズ 205×145×40mm
(+)ナベ頭
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

7,740 円(税抜)/ 8,514 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1270ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top