詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AD-11

品名 : M6 六角頭ボルト・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M6×20(50)
M6×30(40)
M6×40(30)
M6×50(25)
ナットM6(145)
ワッシャー(200)
スプリングワッシャー(200)
材質 ボルト:SUS304/SUS XM-7
平座金:SUS304
六角ナット・ばね座金:SUS304相当材
並目ねじ
ケースサイズ 205×145×40mm ピッチ 1
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/21 09:48現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1246ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top