詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AD-112

品名 : M5 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

仕様

<セット内容> サイズ(入数):
M5×8(80)
M5×10(70)
M5×15(50)
M5×20(40)
M5×30(24)
M5×50(16)
M5ナット(120)
M5ワッシャー(200)
スプリングワッシャー(200)
材質 小ねじ:SUS XM-7
平座金:SUS304
六角ナット・ばね座金:SUS304相当材
ピッチ 0.8 ケースサイズ 205×145×40mm
(+)皿頭
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

7,910 円(税抜)/ 8,701 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1269ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top