詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AD-13

品名 : M4-M8 六角穴付ボルトセット

仕様

<セット内容> サイズ、ピッチ(入数):
M4×10mm、0.7mm(25)
M4×12mm、0.7mm(25)
M4×20mm、0.7mm(25)
M4×25mm、0.7mm(25)
M5×12mm、0.8mm(25)
M5×20mm、0.8mm(25)
M5×25mm、0.8mm(10)
M5×30mm、0.8mm(10)
M6×12mm、1.0mm(10)
M6×20mm、1.0mm(10)
M6×25mm、1.0mm(10)
M6×30mm、1.0mm(10)
M6×40mm、1.0mm(10)
M8×20mm、1.25mm(10)
M8×25mm、1.25mm(10)
M8×30mm、1.25mm(10)
M8×40mm、1.25mm(3)
M8×45mm、1.25mm(2)
材質 合金鋼
並目ねじ
ケースサイズ 280×170×50mm 総重量 1.72kg
追加説明
カタログ価格

18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/23 02:57現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 1258ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top