詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AD-14

品名 : No6-1/4" 六角穴付ボルトセット(UNC.UNF)

仕様

<セット内容> 呼び×山数×全長(入数):
6×32×1/2”(10)
6×32×1”(10)
8×32×1/2”(10)
8×32×3/4”(10)
8×32×1”(10)
10×32×1/2”(10)
10×32×3/4”(10)
10×32×1”(10)
10×24×1/2”(10)
10×24×1”(10)
1/4×20×1/2”(10)
1/4×20×3/4”(10)
1/4×20×1”(10)
1/4×20×1-1/4”(10)
1/4×20×1-1/2”(10)
1/4×28×3/4”(10)
1/4×28×1”(10)
1/4×28×1-1/4”(10)
1/4×28×1-1/2” (10)
材質 合金鋼
ケースサイズ 210×108×40mm 総重量 1.1kg
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 1258ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top