詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AD-15

品名 : M2-M5 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M2×4(20)
M2×6(20)
M2×8(20)
M2×12(20)
M3×6(20)
M3×10(20)
M3×20(20)
M3×30(20)
M4×10(20)
M4×20(20)
M4×30(20)
M4×40(20)
M5×10(20)
M5×20(20)
M5×30(20)
M5×40(20)
ナットM2(20)
ナットM3(20)
ナットM4(20)
ナットM5(20)
ワッシャーM2(40)
ワッシャーM3(40)
ワッシャーM4(40)
ワッシャーM5(40)
材質 小ねじ:SUS XM-7
平座金:SUS304
六角ナット・ばね座金:SUS304相当材
頭形状 (+)ナベ頭 ケースサイズ 275×185×28mm
総重量 1.02kg ピッチ M2:0.4、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

9,700 円(税抜)/ 10,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 1270ページ
メイン画像
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top