品番 : EA949AD-18
品名 : M4-M8 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M4×6(20) M4×10(20) M4×20(20) M4×30(20) M5×10(20) M5×20(20) M5×30(20) M5×40(20) M6×10(20) M6×20(20) M6×30(20) M6×40(20) M8×10(10) M8×20(10) M8×30(10) M8×40(10) M4ナット(20) M5ナット(20) M6ナット(20) M8ナット(20) M4ワッシャー(40) M5ワッシャー(40) M6ワッシャー(40) M8ワッシャー(40) |
材質 | 小ねじ:ステンレス(XM7) ワッシャー、ナット:ステンレス(SUS304) |
|---|---|---|---|
| 頭形状 | (+)ナベ頭 | ケースサイズ | 275×185×28mm |
| 総重量 | 2kg | ピッチ | M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1270ページ | ||||
メイン画像
拡大
