品番 : EA949AD-21
品名 : M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M2×4(10) M2×6(10) M2×8(10) M2×10(10) M3×6(10) M3×8(10) M3×10(10) M3×12(10) M4×6(10) M4×10(10) M4×12(10) M4×16(10) M5×8(10) M5×10(10) M5×12(10) M5×14(10) M6×10(10) M6×12(10) M6×14(10) M6×16(10) M2ナット(10) M3ナット(10) M4ナット(10) M5ナット(10) M6ナット(10) M2ワッシャー(20) M3ワッシャー(20) M4ワッシャー(20) M5ワッシャー(20) M6ワッシャー(20) |
材質 | 小ねじ:SUS XM-7 平座金:SUS304 六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 |
|---|---|---|---|
| 頭形状 | (+)皿頭 | ケースサイズ | 275×185×28mm |
| 総重量 | 680g | ピッチ | M2:0.4、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,780 円(税抜)/ 8,558 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1269ページ | ||||
