品番 : EA949AD-51
品名 : M4・M5・M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M4×6(6) M4×8(6) M4×10(6) M4×12(6) M4×14(6) M5×8(6) M5×10(6) M5×12(6) M5×14(6) M6×10(6) M6×12(6) M6×14(6) M4ナット(30) M4ワッシャー(30) M4スプリングワッシャー(30) M5ナット(24) M5ワッシャー(24) M5スプリングワッシャー(24) M6ナット(18) M6ワッシャー(18) M6スプリングワッシャー(18) |
材質 | 小ねじ:SUS XM-7 平座金:SUS304 六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 275×185×28mm | 頭形状 | (+)トラス頭 |
| 総重量 | 約659g | ピッチ | M4:0.7、M5:0.8、M6:1 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,330 円(税抜)/ 8,063 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/19 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1271ページ | ||||
