品番 : EA949AD-55
品名 : M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M2×5(20) M2×10(20) M2×15(20) M2×20(20) M2.6×5(20) M2.6×8(20) M2.6×10(20) M2.6×15(20) M3×10(15) M3×15(15) M3×20(15) M3×30(15) M4×10(15) M4×15(15) M4×20(15) M4×30(15) M5×10(10) M5×15(10) M5×20(10) M5×30(10) M6×10(10) M6×15(10) M6×20(10) M6×30(10) M2ナット(80) M2ワッシャー(80) M2スプリングワッシャー(80) M2.6ナット(80) M2.6ワッシャー(80) M2.6スプリングワッシャー(80) M3ナット(60) M3ワッシャー(60) M3スプリングワッシャー(60) M4ナット(60) M4ワッシャー(60) M4スプリングワッシャー(60) M5ナット(40) M5ワッシャー(40) M5スプリングワッシャー(40) M6ナット(40) M6ワッシャー(40) M6スプリングワッシャー(40) |
材質 | 小ねじ:SUS XM-7 平座金:SUS304 六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 |
|---|---|---|---|
| 頭形状 | (+)トラス頭 | ケースサイズ | 300×206×28mm |
| 総重量 | 約1448g | ピッチ | M2:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1271ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
