品番 : EA949AD-7
品名 : M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M3×4(100) M3×5(80) M3×6(70) M3×8(60) M3×10(50) M3×12(45) M3×15(35) M3×16(35) M3×20(25) M3×25(25) M3×30(20) ナットM3(250) 平ワッシャー(250) スプリングワッシャー(250) |
材質 | 小ねじ:SUS XM-7 平座金:SUS304 六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 |
|---|---|---|---|
| 頭形状 | (+)ナベ頭 | ケースサイズ | 201×149×39mm |
| 総重量 | 約686g | ピッチ | 0.5 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,570 円(税抜)/ 8,327 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/10 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1270ページ | ||||
