品番 : EA949AD-8
品名 : M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M3×10mm(250) M3×12mm(250) M4×12mm(120) M4×15mm(150) M5×15mm(100) M5×20mm(80) M5×30mm(50) |
材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304) |
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| ケースサイズ | 205×145×40mm | 総重量 | 約2137g |
| ピッチ | M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1258ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA508L : 205x145x40mm パーツケース |
