詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AD-9

品名 : M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容>
サイズ、頭対辺(入数):
M5×10、8mm(80)
M5×15、8mm(60)
M6×15、10mm(50)
M6×20、10mm(50)
M8×20、13mm(30)
M8×25、13mm(25)
M8×30、13mm(20)
材質 ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)
ピッチ M5:0.8、M6:1、M8:1.25 ケースサイズ 205×145×40mm
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1245ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top