品番 : EA949AD-92
品名 : M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M2×4(400) M2×8(350) M2×10(300) M2×15(150) M3×6(150) M3×8(120) M3×10(80) M3×15(60) M4×6(100) M4×8(90) M4×10(80) M4×15(50) M5×8(60) M5×10(50) M5×15(35) M5×20(25) M6×8(30) M6×10(25) M6×15(20) M6×20(15) |
材質 | 小ねじ:SUS XM-7 平座金:SUS304 六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 |
|---|---|---|---|
| (+)皿頭 | |||
| ケースサイズ | 205×145×40mm | ピッチ | M2:0.4、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1269ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
