品番 : EA949AD-93
品名 : M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M2×4(350) M2×8(250) M2×10(200) M2×15(120) M3×6(120) M3×8(100) M3×10(80) M3×15(60) M4×6(70) M4×8(60) M4×10(50) M4×15(40) M5×8(40) M5×10(30) M5×15(30) M5×20(20) M6×8(20) M6×10(20) M6×15(15) M6×20(10) |
材質 | 小ねじ:SUS XM-7 平座金:SUS304 六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 |
|---|---|---|---|
| (+)トラス頭 | |||
| ケースサイズ | 205×145×40mm | ピッチ | M2:0.4、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/14 14:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1271ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
