品番 : EA949AE-34
品名 : M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(真鍮製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M2×4(20) M2×6(20) M2×8(20) M2×10(20) M2.6×4(20) M2.6×6(20) M2.6×8(20) M2.6×10(20) M3×6(15) M3×8(15) M3×10(15) M3×12(15) M4×6(15) M4×8(15) M4×10(15) M4×12(15) M5×8(10) M5×10(10) M5×12(10) M5×15(10) M6×10(10) M6×12(10) M6×15(10) M6×20(10) M2ナット(80) M2ワッシャー(80) M2スプリングワッシャー(80) M2.6ナット(80) M2.6ワッシャー(80) M2.6スプリングワッシャー(80) M3ナット(60) M3ワッシャー(60) M3スプリングワッシャー(60) M4ナット(60) M4ワッシャー(60) M4スプリングワッシャー(60) M5ナット(40) M5ワッシャー(40) M5スプリングワッシャー(40) M6ナット(40) M6ワッシャー(40) M6スプリングワッシャー(40) |
材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
|---|---|---|---|
| 頭形状 | (+)皿頭 | ケースサイズ | 300×206×28mm |
| 総重量 | 約1202g | ピッチ | M2:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1276ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

