品番 : EA949AE-81
品名 : M2-M6 鍋頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)
仕様
| <セット内容> | M2・M2.6・M3・M4・M5・M6 | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
|---|---|---|---|
| サイズ:M2(P0.4/各30本) | M2×4 M2×6 M2×8 M2×10 M2×15 M2×20 |
サイズ:M2.6(P0.45/各30本) | M2.6×4 M2.6×6 M2.6×8 M2.6×10 M2.6×15 M2.6×20 |
| サイズ:M3(P0.5/各20本) | M3×6 M3×8 M3×10 M3×12 M3×15 M3×20 M3×30 |
サイズ:M4(P0.7/各20本) | M4×6 M4×8 M4×10 M4×12 M4×15 M4×20 M4×30 |
| サイズ:M5(P0.8/各10本) | M5×8 M5×10 M5×12 M5×15 M5×20 M5×30 |
サイズ:M6(P1.0/各10本) | M6×8 M6×10 M6×12 M6×15 M6×20 M6×30 |
| ケースサイズ | 300×206×28mm | ||
| (+)ナベ頭 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1276ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

