品番 : EA949AF-1
品名 : M2・M2.6・M3 皿頭小ねじセット(クロームメッキ)
仕様
<セット内容> | サイズ(入数): M2×4(200) M2×5(200) M2×6(180) M2×8(150) M2×10(120) M2×15(100) M2.6×4(150) M2.6×5(130) M2.6×6(100) M2.6×8(90) M2.6×10(70) M2.6×12(60) M3×8(80) M3×10(90) M3×12(70) |
材質 | 鉄(クロメートメッキ) |
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
頭形状 | (+)皿頭 | ケースサイズ | 201×149×39mm |
総重量 | 約679g | ピッチ | M2:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/28 08:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1335ページ |