詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AF-2

品名 : M2・M2.6・M3 鍋頭小ねじセット(クロームメッキ)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M2×4(180)
M2×5(170)
M2×6(160)
M2×8(140)
M2×10(110)
M2×12(100)
M2.6×5(100)
M2.6×6(100)
M2.6×8(90)
M2.6×10(80)
M2.6×12(70)
M2.6×15(50)
M3×6(90)
M3×8(80)
M3×12(50)
材質 鉄(クロメートメッキ)
並目ねじ
ケースサイズ 201×149×39mm 頭形状 (+)ナベ頭
総重量 約717g ピッチ M2:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5
追加説明
カタログ価格

6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1267ページ
メイン画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top