詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AF-21

品名 : M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M4×6(10)
M4×8(10)
M4×10(10)
M4×12(10)
M4×14(10)
M5×8(10)
M5×10(10)
M5×12(10)
M5×14(10)
M6×10(10)
M6×12(10)
M6×14(10)
M4ナット(50)
M4ワッシャー(50)
M4スプリングワッシャー(50)
M5ナット(40)
M5ワッシャー(40)
M5スプリングワッシャー(40)
M6ナット(30)
M6ワッシャー(30)
M6スプリングワッシャー(30)
材質 鉄(ユニクロメッキ)
頭形状 (+)ナベ頭 ケースサイズ 275×185×28mm
総重量 約827g ピッチ M4:0.7、M5:0.8、M6:1
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

6,330 円(税抜)/ 6,963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/10 18:43現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 1267ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top