品番 : EA949AF-22
品名 : M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M4×15(10) M4×16(10) M4×18(10) M5×15(10) M5×16(10) M5×18(10) M6×15(10) M6×16(10) M6×18(10) M4ナット(30) M4ワッシャー(30) M4スプリングワッシャー(30) M5ナット(30) M5ワッシャー(30) M5スプリングワッシャー(30) M6ナット(30) M6ワッシャー(30) M6スプリングワッシャー(30) |
ピッチ | M4:0.7、M5:0.8、M6:1 |
|---|---|---|---|
| 頭形状 | (+)ナベ頭 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
| ケースサイズ | 275×185×28mm | 総重量 | 約783g |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,160 円(税抜)/ 6,776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1267ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
