詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AF-23

品名 : M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M4×20(10)
M4×25(10)
M4×30(10)
M5×20(10)
M5×25(10)
M5×30(10)
M6×20(10)
M6×25(10)
M6×30(10)
M4ナット(30)
M4ワッシャー(30)
M4スプリングワッシャー(30)
M5ナット(30)
M5ワッシャー(30)
M5スプリングワッシャー(30)
M6ナット(30)
M6ワッシャー(30)
M6スプリングワッシャー(30)
材質 鉄(ユニクロメッキ)
頭形状 (+)ナベ頭 ケースサイズ 275×185×28mm
総重量 約878g ピッチ M4:0.7、M5:0.8、M6:1
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

6,290 円(税抜)/ 6,919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 1267ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top