詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AF-26

品名 : M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

仕様

<セット内容> サイズ(入数):
M4×5(240)、M4×8(180)
M4×10(140)、M4×15(100)
M4×20(90)、M4×30(50)
M4ナット(250)
M4ワッシャー(400)
スプリングワッシャー(400)
ピッチ 0.7(250個)
材質 鉄(ユニクロメッキ) ケースサイズ 205×145×40mm
(+)ナベ頭
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

5,820 円(税抜)/ 6,402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1268ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top