品番 : EA949AF-33
品名 : M4・M5・M6 皿小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M4×20(10) M4×25(10) M4×30(10) M5×20(10) M5×25(10) M5×30(10) M6×20(10) M6×25(10) M6×30(10) M4ナット(30) M4ワッシャー(30) M4スプリングワッシャー(30) M5ナット(30) M5ワッシャー(30) M5スプリングワッシャー(30) M6ナット(30) M6ワッシャー(30) M6スプリングワッシャー(30) |
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
|---|---|---|---|
| 頭形状 | (+)皿頭 | ケースサイズ | 275×185×28mm |
| 総重量 | 約832g | ピッチ | M4:0.7、M5:0.8、M6:1 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,310 円(税抜)/ 6,941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1268ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

