詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AF-4

品名 : M2 鍋・皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)

仕様

<セット内容>
頭形状 サイズ(入数):
(+)ナベ M2×4(200)
(+)ナベ M2×5(180)
(+)ナベ M2×6(160)
(+)ナベ M2×8(130)
(+)ナベ M2×10(100)
(+)ナベ M2×12(100)
(+)ナベ M2×15(80)
(+)皿 M2×5(200)
(+)皿 M2×6(180)
(+)皿 M2×8(150)
(+)皿 M2×10(120)
(+)皿 M2×15(80)
ナットM2(350)
平ワッシャー(400)
スプリングワッシャー(500)
材質 鉄(クロメートメッキ)
並目ねじ
ケースサイズ 201×149×39mm 総重量 約629g
ピッチ 0.4
追加説明
カタログ価格

5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1267ページ
メイン画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top