品番 : EA949AF-82
品名 : M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M2×4(30) M2×6(30) M2×8(30) M2×10(30) M2×15(30) M2×20(30) M2.6×4(30) M2.6×6(30) M2.6×8(30) M2.6×10(30) M2.6×15(30) M2.6×20(30) M3×6(20) M3×8(20) M3×10(20) M3×12(20) M3×15(20) M3×20(20) M3×30(20) M4×6(20) M4×8(20) M4×10(20) M4×12(20) M4×15(20) M4×20(20) M4×30(20) M5×8(10) M5×10(10) M5×12(10) M5×15(10) M5×20(10) M5×30(10) M6×8(10) M6×10(10) M6×12(10) M6×15(10) M6×20(10) M6×30(10) |
材質 | ユニクロ |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 300×206×28mm | ピッチ | M2:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1 |
| (+)皿頭 | |||
| 並目ねじ | |||
| 規格:JIS B 1111 附属書 十字穴付き小ねじ準拠品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,700 円(税抜)/ 10,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1269ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
