品番 : EA949AL-2
品名 : 4- 6mm 鍋頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M4×15mm(8) M4×16mm(8) M4×18mm(8) M4×20mm(8) M4×22mm(8) M4×25mm(8) M4×28mm(8) M4×30mm(8) M4.5×16mm(6) M4.5×18mm(6) M4.5×20mm(6) M4.5×25mm(6) M4.5×30mm(6) M4.5×35mm(6) M5×18mm(6) M5×20mm(6) M5×25mm(6) M5×30mm(6) M5×35mm(6) M5×40mm(6) M6×25mm(4) M6×30mm(4) M6×35mm(4) M6×40mm(4) M6×45mm(4) M6×50mm(4) |
材質 | ステンレス(SUS XM7) |
|---|---|---|---|
| 頭形状 | (+)Aナベ頭 | ケースサイズ | 275×185×28mm |
| 総重量 | 約825g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,170 円(税抜)/ 8,987 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1282ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

