品番 : EA949AL-21
品名 : 2- 6mm 皿頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M2×4(30) M2×5(30) M2×6(30) M2×8(30) M2×10(30) M2×12(30) M2×16(30) M2×20(30) M3×6(30) M3×8(30) M3×10(30) M3×12(30) M3×14(30) M3×16(30) M3×20(30) M3×25(30) M3×30(30) M4×8(20) M4×10(20) M4×12(20) M4×16(20) M4×20(20) M4×25(20) M4×30(20) M4×40(20) M5×10(10) M5×12(10) M5×16(10) M5×20(10) M5×25(10) M5×30(10) M5×40(10) M5×50(10) M6×16(10) M6×20(10) M6×25(10) M6×30(10) M6×40(10) M6×50(10) |
材質 | ステンレス(SUS XM7) |
|---|---|---|---|
| 頭形状 | (+)A皿頭 | ケースサイズ | 300×206×39mm |
| 総重量 | 約1498g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/10 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1282ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
