品番 : EA949AL-3
品名 : 2- 6mm 鍋・皿頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): (+)Aナベ M2×4mm(30) (+)Aナベ M2×6mm(30) (+)Aナベ M2×8mm(30) (+)Aナベ M2×10mm(30) (+)Aナベ M3×6mm(30) (+)Aナベ M3×8mm(30) (+)Aナベ M3×10mm(30) (+)Aナベ M3×12mm(30) (+)Aナベ M4×8mm(15) (+)Aナベ M4×10mm(15) (+)Aナベ M4×12mm(15) (+)Aナベ M4×16mm(15) (+)Aナベ M5×10mm(15) (+)Aナベ M5×12mm(15) (+)Aナベ M5×16mm(15) (+)Aナベ M5×20mm(15) (+)Aナベ M6×12mm(15) (+)Aナベ M6×16mm(15) (+)Aナベ M6×20mm(15) (+)Aナベ M6×25mm(15) (+)A皿 M2×4mm(30) (+)A皿 M2×6mm(30) (+)A皿 M2×8mm(30) (+)A皿 M2×10mm(30) (+)A皿 M3×6mm(30) (+)A皿 M3×8mm(30) (+)A皿 M3×10mm(30) (+)A皿 M3×12mm(30) (+)A皿 M4×8mm(15) (+)A皿 M4×10mm(15) (+)A皿 M4×12mm(15) (+)A皿 M4×16mm(15) (+)A皿 M5×10mm(15) (+)A皿 M5×12mm(15) (+)A皿 M5×16mm(15) (+)A皿 M5×20mm(15) (+)A皿 M6×16mm(15) (+)A皿 M6×20mm(15) (+)A皿 M6×25mm(15) (+)A皿 M6×30mm(15) |
材質 | ステンレス(SUS XM7) |
|---|---|---|---|
| 頭形状 | (+)Aナベ、(+)A皿 | ケースサイズ | 300×206×39mm |
| 総重量 | 約1482g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1282ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
