詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AL-31

品名 : 2-6mm トラス頭タッピングビスセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M2×4(30)
M2×5(30)
M2×6(30)
M2×8(30)
M2×10(30)
M3×5(30)
M3×6(30)
M3×8(30)
M3×10(30)
M3×12(30)
M3×16(30)
M3×20(30)
M3×25(30)
M3×30(30)
M3×40(30)
M4×6(20)
M4×8(20)
M4×10(20)
M4×12(20)
M4×16(20)
M4×20(20)
M4×25(20)
M4×30(20)
M4×40(20)
M4×50(20)
M5×8(10)
M5×10(10)
M5×12(10)
M5×16(10)
M5×20(10)
M5×25(10)
M6×12(10)
M6×16(10)
M6×20(10)
材質 ステンレス(SUS XM7)
頭形状 (+)Aトラス頭 ケースサイズ 300×206×39mm
総重量 約1505g
追加説明
カタログ価格

16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1283ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top