品番 : EA949AL-333
品名 : 5 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/13本)
仕様
サイズ | 5×12mm | 頭形状 | (+)Aトラス頭 |
---|---|---|---|
十字穴の番号 | 2 | 材質 | ステンレス (SUS XM7) |
入数 | 13個 | ||
トラス頭タッピンねじ | |||
ケース入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 32 (2025/07/21 01:45現在) |
||||
商品入数 | 13 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 1335ページ |
※入数:13本