詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AL-5

品名 : 3- 6mm ナベ頭 タッピングビスセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容(入数)>

M3×5(200)、M3×10(150)
M3×20(80)、M4×10(100)
M4×20(50)、M4×30(30)
M5×10(60)、M5×20(40)
M5×30(30)、M6×12(50)
M6×20(40)、M6×30(30)
材質 ステンレス(SUS XM7) ケースサイズ 205×145×40mm
(+)Aナベ頭
追加説明
カタログ価格

13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 17:45現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1282ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top