詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AM-51

品名 : ピアスビスセット(ナベ頭/鉄三価クロメート)

仕様

〈セット内容〉 サイズ(入数):
4×13mm(80個)
4×16mm(120個)
4×19mm(120個)
4×25mm(32個)
5×16mm(68個)
5×19mm(60個)
5×25mm(48個)
材質 鉄(三価クロメート)
ケースサイズ 205×145×40mm
(+)ナベ頭
追加説明
カタログ価格

5,760 (税抜)/ 6,336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/17 22:59現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1280ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top