詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AM-53

品名 : ピアスビスセット(六角頭/鉄三価クロメート)

仕様

〈セット内容〉 サイズ(入数):
5×19mm(32個)
5×25mm(28個)
5×35mm(24個)
6×19mm(32個)
6×25mm(28個)
6×35mm(12個)
6×45mm(12個)
材質 鉄(三価クロメート)
ケースサイズ 205×145×40mm
追加説明
カタログ価格

5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/10 17:35現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1280ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top