詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AM-72

品名 : ピアスビスセット(皿頭/ステンレス/黒色)

仕様

サイズ(mm) 4×13(88個)、4×16(80個)、4×19(140個)、4×25(100個)、5×19(60個)、5×25(48個)、5×30(40個) 材質 ステンレス(SUS410)
仕上げ SSブラックメッキ ケースサイズ 205×145×40mm
(+)皿頭
追加説明
カタログ価格

17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/07 15:05現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1280ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top