品番 : EA949B-10
品名 : 自動車内装用ねじセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): 鉄(BC)Aバインド M4×10(6) 鉄(BC)Aバインド M4×16(6) 鉄(BC)Aバインド M5×16(6) 鉄(BC)Aナベ M5×12(6) 鉄(BC)アプセット M6×15(6) 鉄(CM)フランジボルト M6×16(6) 鉄(CM)フランジボルト M6×35(6) 鉄(CM)フランジボルト M10×35(6) 鉄(CM)アプセット M6×16(6) ステンレスアプセット M5×15(6) ステンレスアプセット M6×15(6) ステンレスアプセット M6×20(6) ステンレスアプセット M6×25(6) ステンレスハイブリッドボルト(ナット付) M8×15(6) ステンレスハイブリッドボルト(ナット付) M8×20(6) 鉄(BC)六角ナット M6(6) 鉄(BC)平ワッシャー M6(6) 鉄(BC)スプリングワッシャー M6(6) 鉄(CM)フランジナット M6(12) 鉄(CM)フランジナット M10(6) 鉄(CM)六角ナット M6(6) ステンレス六角ナット M5(6) ステンレス平ワッシャー M5(6) ステンレススプリングワッシャー M5(6) ステンレススプリングワッシャー M6(18) ステンレス六角ナット M6(18) ステンレス平ワッシャー M6(18) |
ケースサイズ | 275×185×28mm |
|---|---|---|---|
| 総重量 | 約1235g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,650 円(税抜)/ 9,515 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
メイン画像
拡大
