詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949B-2

品名 : 自動車用特殊ビスセット

仕様

<セット内容> サイズ(入数):

4×12mm(100)
4×16mm(100)
4×20mm(100)
4.5×16mm(100)
5×12mm(100)
5×16mm(100)
5×20mm(100)
材質 亜鉛黒メッキ仕上げ
ケースサイズ 255×180×40mm
ワッシャーとヘッドが一体化している特殊ビスです。
作業時の紛失や、破損時に、あると大変便利なセットです。
追加説明
カタログ価格

13,800 (税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/14 15:34現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1331ページ
ウェブカタログ画像
  • 7サイズ 各100個入り

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top