詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949B-3

品名 : 自動車用特殊小ネジセット

仕様

<セット内容> 頭形状 サイズ(入数):

(+)ナベ 4×12mm(50)
(+)ナベ 4×16mm(50)
(+)ナベ 5×16mm(50)
(+)トラス 5.5×15mm(30)
(+)六角 6×20mm(20)
六角 10×30mm(10)
(+)六角 6×16mm(30)
六角 6×15mm(20)
六角 8×20mm(15)
六角 6×18mm(30)
六角 6×20mm(20)
ケースサイズ 300×200×45mm
総重量 約2.46kg
ワッシャーとヘッドが一体化している特殊ネジとタッピングのセットです。
追加説明
カタログ価格

14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1280ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top