品番 : EA949DC
品名 : M3-M10 六角穴付止めねじセット
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M3×6(200) M3×8(200) M4×6(200) M4×8(200) M5×6(200) M5×8(150) M6×8(100) M6×10(100) M8×10(50) M8×12(50) M10×12(25) M10×15(20) |
材質 | 鉄 |
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| ケースサイズ | 207×145×40mm | 総重量 | 約1330g |
| ピッチ | M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,370 円(税抜)/ 9,207 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/10/06 16:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1265ページ | ||||
