品番 : EA949DC-100
品名 : M3-M8 六角穴付き止めねじセット
仕様
| <セット内容> | サイズ、ピッチ(入数): M3×3mm、0.5mm(25) M3×6mm、0.5mm(25) M3×10mm、0.5mm(25) M4×4mm、0.7mm(25) M4×6mm、0.7mm(25) M4×10mm、0.7mm(25) M5×5mm、0.8mm(25) M5×8mm、0.8mm(25) M5×12mm、0.8mm(25) M6×6mm、1.0mm(25) M6×8mm、1.0mm(25) M6×10mm、1.0mm(25) M8×8mm、1.25mm(25) M8×12mm、1.25mm(25) M8×16mm、1.25mm(25) |
材質 | 合金鋼 |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 210×108×40mm | 総重量 | 540g |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1265ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
