品番 : EA949DF
品名 : M3-M6 六角穴付ボルトセット(ユニクロ)
仕様
| <セット内容> | サイズ、ピッチ(入数): M3×6、0.5(100) M3×8、0.5(100) M3×10、0.5(100) M4×8、0.7(60) M4×10、0.7(60) M4×12、0.7(60) M5×10、0.8(40) M5×12、0.8(40) M5×15、0.8(30) M6×16、1(20) M6×20、1(20) M6×25、1(15) |
仕様 | 並目ねじ |
|---|---|---|---|
| 強度区分 | 10.9 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
| ケースサイズ | 207×145×40mm | 総重量 | 1420g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1258ページ | ||||
