詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DG

品名 : M3-M8 六角穴付ボルトセット(ゆるみ止め付)

仕様

<セット内容> サイズ(入数):
M3×10mm(50)
M3×12mm(50)
M4×10mm(50)
M4×12mm(50)
M5×10mm(25)
M5×15mm(25)
M5×20mm(25)
M6×15mm(10)
M6×20mm(10)
M8×15mm(10)
M8×20mm(10)
M8×25mm(10)
材質 鉄
ケースサイズ 207×145×40mm 総重量 約1192g
ピッチ M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

9,970 円(税抜)/ 10,967 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1259ページ

代替品

EA949DE
  • 品番

    EA949DE

  • コメント

    M3 M4 M5 ゆるみ止めなし

ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top