品番 : EA949DJ-305
品名 : M3 x 5 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 全ねじ | |||
| 並目ねじ | |||
| アンブラコ社製 | |||
| 材質 | 合金鋼 | ねじ規格 | ISO261、262、JIS B 0205、ANSI B1.13M |
|---|---|---|---|
| 製品グレード | 12.9 ISO898/1、JIS G 1051 | 硬度 | HRC38-43 |
| 引張強度 | 1300N/m㎡ | 耐力 | 1170N/m㎡ |
| 剪断強度 | 780N/m㎡ | 伸び | 9% |
| 表面処理 | 黒色酸化皮膜 | 使用温度範囲 | -50℃~+300℃ |
| サイズ | M3×5 | ピッチ | 0.5mm |
| 頭部径(A) | 最大:5.5mm、最小:5.32mm | 胴部径(D) | 最大:3mm、最小:2.86mm |
| 頭部高さ(H) | 最大:3mm、最小:2.86mm | ソケット幅(J) | 最小:2.5mm |
| サイズ(G) | 最小:1.2mm | ソケット深さ(T) | 最小:1.5mm |
| フィレット深さ(F) | 最大:3.6mm | 有効断面積 | 5.03m㎡ |
| 破断荷重 | 6.54kN | 降伏荷重 | 5.89kN |
| 胴部一重剪断荷重 | 5.5kN | 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
