品番 : EA949DV-2002
品名 : M20x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 商品名 | Bumax88 六角ボルト(全ねじ) | ボルトサイズ | M20×40 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 2.5(並目) | 頭対辺 | 30mm |
| 材質 | ステンレス鋼 (316L HiMo) |
仕様 | 全ねじ |
| 強度クラス | Class 80 | 使用温度範囲 | -200℃~500℃ |
| 高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット | |||
| 高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性 | |||
| ・高強度 SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力 |
|||
| ・高耐食 海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし |
|||
| ・耐熱性 大気中の最高使用温度500℃ |
|||
| 抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
